Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipper Diamant-Trenn CLACeram 1670 125x22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clipper Diamant-Trenn CLACeram 1670 125x22,23 mm
Clipper Diamant-Trenn CLACeram 1670 125x22,23 mm
Artikel-Nr.:
     4012-738786
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184626826
EAN/GTIN:
     5450248353324
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Diamantscheibe Classic Ceram

• Diamantscheibe für Winkelschleifer
• Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material
• Sauberer Schnitt
• Gesintert, geschlossener Schneidrand
• Bohrung 22,23 mm
• Segmenthöhe/-breite 7/1,6
• Einsatzbereich: Keramische Produkte, glasierte Fliesen usw.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184626826
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe saint gobain, 5450248353324, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, Trennscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,12*
€ 23,86*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 24,03*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 24,28*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 17,70*
€ 25,07*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 17,96*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.