Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbesen Solid XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubbesen Solid XL
Laubbesen Solid XL
Artikel-Nr.:
     4012-738921
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     6411501350909
EAN/GTIN:
     6411501350909
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Laubbesen Solid XL (1015645)

• Zum Zusammenharken von Laub, Unkraut und Grasschnitt
• Extra breiter Besenkopf aus Kunststoff für eine große Anwendungsfläche
• 27 flache, unten gebogene Zinken
• Lange Verbindung des Stiels mit dem Blatt für eine besondere Stabilität
• Ergonomischer Griff im Blatt zum einfachen Aufnehmen des Laubs
• Langer, leichter Aluminiumstiel
• Länge 1750 mm, Gewicht 800 g

Weitere Informationen:
Länge:
1750 mm
Arbeitsbreite:
650 mm
Gewicht:
800 g
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, laubbesen fiskars, fächerbesen, 6411501350909, Besen, Gartenpflege
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
28
€ 35,99*
ab € 23,83*
€ 32,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,68*
€ 46,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,17*
€ 50,30*
Lager 4012
36
€ 5,90*
ab € 47,08*
€ 62,11*
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 47,82*
€ 63,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.