Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tragebehälter 42 L - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Tragebehälter 42 L - grün
Universal Tragebehälter 42 L - grün
Artikel-Nr.:
     4012-738986
Herst.-Nr.:
     TTSP42G
EAN/GTIN:
     0729848000088
Suchbegriffe:
Baueimer
Rund-Behälter
Rundbehälter
baueimer grün
Flexibler Universalbehälter TUBTRUGS

• Flexibles Polyethylen
• Frostbeständig
• UV-beständig

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
42 l
Farbe:
grün
Ø:
450 mm
Höhe:
330 mm
Gewicht:
1100 g
Tragkraft:
250 kg
Ursprungsland:
Spanien
Markenname:
Polet
Herstellername:
N.V. Polet Quality Products S.A.
Herstellerartikelnummer:
TTSP42G
Weitere Suchbegriffe: baueimer, Tragebehälter, Transportbehälter, Universalkorb
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
5
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 16,53*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 12,02*
€ 16,92*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 16,99*
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 12,24*
€ 17,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,59*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP26BL
ab € 9,24*
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP26G
ab € 8,87*
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP42BL
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.