Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tragebehälter 26 L - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Tragebehälter 26 L - gelb
Universal Tragebehälter 26 L - gelb
Artikel-Nr.:
     4012-738991
Herst.-Nr.:
     TTGO26
EAN/GTIN:
     7298480002796
Suchbegriffe:
Baueimer
Rund-Behälter
Rundbehälter
baueimer gelb
Flexibler Universalbehälter TUBTRUGS

• Universell einsetzbarer Sammel- und Tragebehälter
• Flexibles Polyethylen
• Frostbeständig
• UV-beständig

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
26 l
Farbe:
gelb
Ø:
390 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
700 g
Tragkraft:
250 kg
Ursprungsland:
Spanien
Markenname:
Polet
Herstellername:
N.V. Polet Quality Products S.A.
Herstellerartikelnummer:
TTGO26
Weitere Suchbegriffe: baueimer, rundbehälter pe, 7298480002796, Tragebehälter, Transportbehälter, Universalkorb
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 11,82*
2 Tage
16
8
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 12,26*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 8,84*
€ 12,98*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 13,02*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 13,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTGO42
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.