Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen ALBA Royal Serie II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen ALBA Royal Serie II
Schlauchwagen ALBA Royal Serie II
Artikel-Nr.:
     4012-739468
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     7611420241121
EAN/GTIN:
     7611420241121
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchwagen alba
schlauchmobil
Schlauchwagen ALBA Royal Serie II

Die vielfältigen Einsatzgebiete in Garten, Haus und Garage und im Profibereich verlangen eine ebenso flexible wie zuverlässige Lösung. Ganzmetall statt 'halbe Sachen' ist deshalb die überzeugende Antwort.

• Konstruktion komplett aus Stahl, galvanisch verzinkt, Chrom 6 frei
• Zentraler Wasserdurchlauf
• Doppelt gelagert
• Mit Haspelarretierung
• Robuste Vollgummiräder
• Temperatur Wasser- und Dampf max. 160 °C
Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 100 m, Ø 16 mm (5/8") = 80 m, Ø 19 mm (3/4") = 50 m
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Gewicht:
12 kg
Marke:
Alba
Weitere Suchbegriffe: 7611420241121, Gartenbewässerung, Schlauchbox, Schlauchhalter, Schlauchtrommel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
Frei Haus
ab € 208,02*
€ 245,15*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 207,02*
€ 245,16*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 207,93*
€ 245,65*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 209,33*
€ 246,70*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 206,96*
€ 250,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,40*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,61*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.