Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-739478 Herst.-Nr.: 7611420286108 EAN/GTIN: 7611420286108 |
| |
|
| | |
| Balkonkastenhalter für Rundgeländer • Mit Sturmsicherung • Galvanisch verzinkt • 2-mal verstellbar Weitere Informationen: | | für Blumenkastenbreite: | 135–225 mm | verstellbar: | 2 x | Tragfähigkeit: | 30 kg/Paar | für max. Blumenkastenhöhe: | 210 mm | Marke: | Alba |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7611420286108, Kastenhalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,10* | € 24,68* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,03* | € 27,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,00* | € 27,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 20,18* | € 27,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,10* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|