Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS, Silikon RD 835 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS, Silikon RD 835 mm
HS, Silikon RD 835 mm
Artikel-Nr.:
     4012-739493
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     76084
EAN/GTIN:
     7612231002444
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
Türdichtung Planet HS

• Dichtungshöhe bis 22 mm
• Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
• Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
• Türe unten anpassbar ohne Demontage
• Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung
• Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
• Eine Nutgrösse für Planet HS und RH (wellige Böden)
• Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
• Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
• Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
• Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
76084
Ausführung:
Standard rauchdicht
Länge:
835 mm
Herstellerartikelnummer:
76084
Herstellername:
ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Markenname:
Planet
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: schallschutzdichtung, 7612231002444, Dichtung, Tür, Türdichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 32,84*
€ 42,84*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,20*
€ 43,19*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 33,52*
€ 43,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 46,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,12*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.