Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

US Silikon RD 835 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
US Silikon RD 835 mm
US Silikon RD 835 mm
Artikel-Nr.:
     4012-739510
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     23084
EAN/GTIN:
     7612231021438
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
US Silikon

•Für besonders schmale Türen
•Dichtungshöhe bis 20 mm
•Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
•Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
•Türe unten anpassbar ohne Demontage
•Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung
•Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
•Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
•Für 1- und 2-flügelige Türen (passt an der Treibriegelstange / am Kantriegel vorbei)
•Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
•Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
23084
Ausführung:
rauchdicht
Länge:
835 mm
Herstellerartikelnummer:
23084
Herstellername:
ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Markenname:
Planet
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Dichtung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 35,56*
€ 45,83*
€ 4,90*
ab € 35,03*
€ 46,87*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 36,49*
€ 47,08*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 49,46*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 37,55*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900669
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.