Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhelm e684 OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerhelm e684 OPTREL
Schweißerhelm e684 OPTREL
Artikel-Nr.:
     4012-739543
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     7640127614976
EAN/GTIN:
     7640127614976
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißerhelm OPTREL® e684

• Schweißerschutzhelm mit farbgetreuer Wiedergabe (Farbechte Sicht)
• Blendschutzkassette automatisch abdunkelnd, Schutzstufe (Shade Level SL)
• Empfindlichkeitseinstellung mit Drehknopf neu mit Super High Sensivity
• Schleifmodus ein- und ausschalten durch Drücken des Grind-Knopfes
• Delay-Öffnungszeitregler im Inneren der Blendschutzkassette durch Drehknopf
• Delay einstellbar von 0,1 bis 2,0 s mit zusätzlichem Fading Effekt für den Augenschutz bei nachglühenden Gegenständen
• Drei Sensoren über den Augen, variabler Ansprechwinkel mit verschiebaren Sensorschieber
• Lichtdurchlässigkeit
• Ultraviolett-/infrarot-Schutz: maximal im ganzen Schutzstufenbereich
• Alle elektrischen Schweißverfahren – nicht geeignet für Gas- und Laserschweißen
• Normen EN 166, EN 175, EN 379, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, complies with CSA Z94.3


Technische Daten:
Schutzstufe: 4 (Hellzustand), 5 – 13 (Dunkelzustand)
UV/IR Schutz:: Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand
Schaltzeit von Hell auf Dunkel: 170μs (23°C / 73°F), 110μs (55°C / 131°F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell: fast = 0.1- 2.0s mit "Dämmerungs - Effekt"
Abmessungen Blendschutzkassette: 90 x 110 x 7mm / 3,55 x4,33 x 0,28“
Abmessungen Sichtfeld: 50 x 100mm / 1,97 x 3,94“
Spannungsversorgung: Solarzellen, 2Stk. LI-Batterien 3V auswechselbar (CR2032)
Gewicht: 500 g / 17.637 oz
Betriebstemperatur: -10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Lagertemperatur: -20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klassifizierung nach EN379: Optische Klasse = 1
Streulicht = 1
Homogenität = 1
Blickwinkelabhängigkeit = 1
Zulassungen: ANSI, EAC, AS/NZS, CSA


Lieferung: Schweißerschutzhelm, Ersatz-Vorsatzscheibe, Aufbewahrungsbeutel und Bedienungsanleitung.

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 370,43*
€ 418,27*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 374,50*
€ 420,08*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 387,35*
€ 432,88*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 395,81*
€ 441,66*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,76*
€ 517,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,26*
€ 615,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,86*
€ 605,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,46*
€ 580,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,25*
€ 571,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,30*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,28*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,36*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,27*
Zubehör
Optrel
5000.212
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.