Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Jalcross,S3 ESD SRC,Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbschuh Jalcross,S3 ESD SRC,Größe 41
Halbschuh Jalcross,S3 ESD SRC,Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-739690
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     8033546309490
EAN/GTIN:
     8033546309490
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Jalcross« und Sicherheitsschnürstiefel »Jaljab«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
• Futter 3-D-Lining| atmungsaktiv und abriebfest
Fußbett: PolyJal| durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett
Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/TPU
Material: Weiches Pull-Up-Leder mit wasserabweisenden Nylon-Einsätzen
Sicherheit: Kunststoffkappe, durchtrittsichere FleXtane „no-metal“-Brandsohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-orange

Weitere Informationen:
Größe:
41
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 96,47*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 75,67*
€ 96,93*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 98,32*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 80,24*
€ 102,41*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.