Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt a. 5 Stck.152x19x0,9mm 18 Z Lenox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt a. 5 Stck.152x19x0,9mm 18 Z Lenox
Säbelsägeblatt a. 5 Stck.152x19x0,9mm 18 Z Lenox
Artikel-Nr.:
     4012-739753
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     21069618GR
EAN/GTIN:
     0082472210699
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
lenox säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt Gold® Power Arc™

• Erhöhte Beständigkeit der Zähne gegen Hitzeentwicklung
• Gekrümmte Blattform (Power Arc™) für bis zu doppelt so hohe Standzeit gegenüber geraden LENOX®-Sägeblättern

Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattbreite:
19 mm
Blattstärke:
0,9 mm
Zahnteilung:
18 ZpZ
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
LENOX
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
21069618GR
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,61*
€ 18,94*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,63*
€ 18,96*
2 Tage
42
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 19,21*
4 Tage
42
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,28*
€ 20,12*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.