Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Größe 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Größe 43, schwarz
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Größe 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-739844
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762041.43
EAN/GTIN:
     8713197031345
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
C762041.43
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
€ 6,90*
ab € 57,59*
€ 59,95*
Lager 4012
96
€ 5,90*
ab € 55,52*
€ 70,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,78*
€ 70,21*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 72,88*
5 Tage
95
€ 4,30*
ab € 60,74*
€ 77,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,12*
€ 83,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,74*
€ 81,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.