Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN 7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN 7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN 7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-739932
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31001600
EAN/GTIN:
     9002696009252
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 16 mm
Forstnerbohrer SP

• DIN 7483G
• Zentrierspitze
• Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
16 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
31001600
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, fisch forstnerbohrer, 9002696009252, Bohrer, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 15,41*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 16,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,70*
€ 16,34*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 16,44*
1
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.