Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Open Point Bezug blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Open Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Open Point Bezug blau
Artikel-Nr.:
     4012-740219
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200G26
EAN/GTIN:
     4014296026831
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
;Bürodrehstuhl Open Point SY
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft, DIN EN 1335 Teil 1–3)
• Design-Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, über Rastermechanik in Höhe und Neigung verstellbar
• Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft)
• Bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
• Untergestell bestehend aus stabilem Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

Sitzzeit-Empfehlung: max.8 Stunden

Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis
• Armlehnen: schwarz starr
• Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm
• Standard-Teppichbodenrollen 10 mm
Weitere Informationen:
Bezug:
blau
Lehnenhöhe:
600 mm
Gewicht ca.:
16 kg
Herstellerartikelnummer:
OP200G26
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 110,84*
€ 139,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 139,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 140,23*
€ 4,95*
ab € 112,41*
€ 140,96*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 210,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,48*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,85*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 650,36*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 649,92*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 633,60*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 633,28*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 664,68*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 663,92*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,67*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,29*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 38,7068*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,13*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,08*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 597,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.