Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 21 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 21 mm Stahlwille
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 21 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740265
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13 21
EAN/GTIN:
     4018754018864
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ring-Maulschlüssel Nr. 13

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3113 A, ISO 7738 A

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Maulstärke:
7,3 mm
Ringstärke:
13 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
13 21
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 14,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 14,93*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 12,20*
€ 15,24*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 12,13*
€ 15,25*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,62*
Ähnlich
PROMAT
4000823521
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.