Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 6 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 6 mm Stahlwille
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 6 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740271
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13 6
EAN/GTIN:
     4018754018710
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ring-Maulschlüssel Nr. 13

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3113 A, ISO 7738 A

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Maulstärke:
3,6 mm
Ringstärke:
6 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
13 6
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,67*
Lager 4012
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 5,92*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 5,97*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 6,09*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,97*
Ähnlich
PROMAT
4000823506
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.