Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4"T15 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/4"T15 Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/4"T15 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740385
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44 KTX T 15
EAN/GTIN:
     4018754001156
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" Nr. 44 KTX, für Innen-TORX®-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174

Weitere Informationen:
Größe:
T 15
für Schraubengröße:
M3,5–M4
Gesamtlänge:
28 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
44 KTX T 15
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, stecknuss innen-torx, 4018754001156, 1/4-Schraubendreher-Einsatz, 44KTX T 15, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher-Einsatz, TORX®-Schraubendreher-Einsatz
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,21*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 6,87*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 6,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 6,93*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01020011
ab € 10,03*
Ähnlich
Stahlwille
01350008
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
01350009
ab € 4,98*
Ähnlich
Stahlwille
01350010
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
01350020
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350025
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000821051
ab € 0,88*
Ähnlich
Stahlwille
01020012
ab € 9,33*
Ähnlich
Stahlwille
01020013
ab € 8,86*
Ähnlich
Stahlwille
01350027
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.