| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-740506 Herst.-Nr.: 54/10 KN EAN/GTIN: 4018754261642 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Nr. 54/10 für Innen-6-kant-Schrauben • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Griffige Rändelung • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 Lieferung: In Kunststoffkassette. Inhalt: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 10-teilig | Markenname: | STAHLWILLE | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 54/10 KN | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz, knarrenkasten stahlwille, 4018754261642, 1/2-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur, 54/10, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher-Einsatz-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 89,15* | € 110,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,97* | € 111,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 90,39* | € 112,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 91,81* | € 114,18* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,95* | € 114,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|