Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Hex10 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Hex10 mm ASW
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Hex10 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-740721
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71504
EAN/GTIN:
     4050623702221
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Außen-Ø:
19 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71504
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,07*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,86*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,90*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 5,80*
€ 8,12*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.