Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz HM Kugel Abb.18/ 1,0 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz HM Kugel Abb.18/ 1,0 mm Käfer
Messeinsatz HM Kugel Abb.18/ 1,0 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-740927
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     62060
EAN/GTIN:
     4031452620603
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, hartmetallbestückt

Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.

Weitere Informationen:
Typ:
18
Ausführung:
Kugel Ø 1 mm
Länge:
12 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
62060
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, messeinsatz kugel, flachtaster, messeinsatz käfer, 42370010, Käfer, Meßeinsatz, QR4029433
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,99*
€ 20,27*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 20,31*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 15,30*
€ 20,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 21,67*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 15,82*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.