Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr KM4T Mag. D 40 mm Magnerückw. Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr KM4T Mag. D 40 mm Magnerückw. Käfer
Präzisions-Messuhr KM4T Mag. D 40 mm Magnerückw. Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-740928
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10147
EAN/GTIN:
     4031452101478
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Präzisions-Messuhr mit Haftmagnet

Ausführung: Robustes Metallgehäuse, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Drehbares Zifferblatt zur Nulleinstellung, mit zwei verstellbaren Toleranzmarken. Mit starkem Rückwandmagnet zur Anwendung ohne Stativ und Halter. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
3 mm
Außen-Ø:
40 mm
1 Zeigerumdrehung:
0,5 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
Ablesung:
0,01 mm
Typ:
KM4T Magnet
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10147
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, kleinmessuhr käfer, haftmagnet, 42300005, Käfer, Meßuhr, Präzisions-Messuhr, QR5060861
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 104,24*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 89,28*
€ 104,28*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,37*
€ 104,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 105,64*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 93,17*
€ 108,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.