Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-max Enduro Y-C 35x 720/ 600 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-max Enduro Y-C 35x 720/ 600 mm Heller
Spiralbohrer SDS-max Enduro Y-C 35x 720/ 600 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-741139
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22388
EAN/GTIN:
     4010159223881
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter

Ausführung: Robustes Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten. Besonders kraftvoll und stark, selbst bei Armierungstreffern, dank stabilisierter Hauptschneide. Hohe Lebensdauer in Beton und Armierung durch vergrößerte, abgerundete Nebenschneiden. Mehr Halt beim Anbohren und Vermeiden von Abplatzungen aufgrund verstärkter 2-Punkt-Zentrierspitze. Äußerst schneller Bohrfortschritt durch großvolumige Twinmax-3D-Wendel. Mit DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Anwendung: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
35 mm
Spirallänge:
600 mm
Gesamtlänge:
720 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
22388
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, Wendelhammerbohrer, sds-max wendelhammerbohrer, wendelhammerbohrer, steinbohrer 35mm, 12703567, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-max-Hammerbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,81*
€ 108,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 115,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,95*
€ 115,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,49*
€ 115,95*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 120,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,09*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,92*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,77*
Ähnlich
Heller
22383 6
ab € 59,45*
Ähnlich
Heller
27758 7
ab € 53,09*
Ähnlich
Heller
28622
ab € 132,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.