Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-max Enduro Y-C 25x1320/1200 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-max Enduro Y-C 25x1320/1200 mm Heller
Spiralbohrer SDS-max Enduro Y-C 25x1320/1200 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-741151
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22376
EAN/GTIN:
     4010159223768
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter

Ausführung: Robustes Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten. Besonders kraftvoll und stark, selbst bei Armierungstreffern, dank stabilisierter Hauptschneide. Hohe Lebensdauer in Beton und Armierung durch vergrößerte, abgerundete Nebenschneiden. Mehr Halt beim Anbohren und Vermeiden von Abplatzungen aufgrund verstärkter 2-Punkt-Zentrierspitze. Äußerst schneller Bohrfortschritt durch großvolumige Twinmax-3D-Wendel. Mit DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Anwendung: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
25 mm
Spirallänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
22376
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, hammerbohrer sds max 25mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 12702599, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-max-Hammerbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 129,18*
€ 155,90*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 131,52*
€ 157,33*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 158,03*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 136,26*
€ 162,84*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 163,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.