Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 25x250/200 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 25x250/200 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 25x250/200 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-741183
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15652
EAN/GTIN:
     4010159156523
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
25 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
15652
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 25mm, 12552525, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 22,63*
€ 27,98*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 23,88*
€ 29,37*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 29,41*
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 24,64*
€ 30,22*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15649 3
ab € 19,13*
Ähnlich
Heller
15650 9
ab € 24,40*
Ähnlich
Heller
15651 6
ab € 22,44*
Ähnlich
Heller
15653 0
ab € 29,51*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
17247 9
ab € 27,80*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.