Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 14x160/100 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 14x160/100 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 14x160/100 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-741201
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15636
EAN/GTIN:
     4010159156363
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
15636
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 12551416, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,56*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 5,83*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 5,88*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 5,91*
2 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 4,46*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864037
ab € 3,34*
Ähnlich
Heller
15637 0
ab € 5,32*
Ähnlich
Heller
15638 7
ab € 5,86*
Ähnlich
Heller
15969 2
ab € 7,44*
Ähnlich
Heller
15970 8
ab € 11,78*
Ähnlich
Heller
15971 5
ab € 13,33*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
16316 3
ab € 6,23*
Ähnlich
Heller
16317 0
ab € 9,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29884
ab € 12,58*
Ähnlich
Heller
19451 8
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.