Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4 Zoll D3 mm L12,7 mm schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4 Zoll D3 mm L12,7 mm schw
Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4 Zoll D3 mm L12,7 mm schw
Artikel-Nr.:
     4012-742044
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     S72070
EAN/GTIN:
     0662633005939
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, schwarz

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel (Bestell-Nr. 9600 0500) kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.


Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Suchbegriffe: Bar, Düse, Düsen, Hochdruck, Hochdruckdüse, IBT, Kühlmittel-Hochdruckdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,93*
€ 26,72*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,02*
€ 26,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 26,89*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,57*
€ 28,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.