Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 4x 43,5 mm Innen-Sechskant Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 4x 43,5 mm Innen-Sechskant Hazet
Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 4x 43,5 mm Innen-Sechskant Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-742398
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801K-4
EAN/GTIN:
     4000896053599
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben, kurze Ausführung, Hazet

Ausführung: DIN 7422, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Gesamtlänge:
43,5 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
8801K-4
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
1
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 7,85*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 8,02*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,10*
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 6,40*
€ 8,48*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.