Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN 508L M24x28 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN 508L M24x28 AMF
Nutenstein DIN 508L M24x28 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-742912
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84749
EAN/GTIN:
     4020772084745
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde, lange Form
Weitere Informationen:
Gewinde:
M24
T-Nut:
28 mm
Kopfbreite:
27,7 mm
Länge:
88 mm
Nutaussenbreite:
44 mm
Nuthöhe:
18 mm
Höhe:
36 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84749
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 17,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,86*
€ 17,68*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 18,58*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 14,41*
€ 18,71*
8 Tage
18
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.