Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombusschraube M16x18x100 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rhombusschraube M16x18x100 mm AMF
Rhombusschraube M16x18x100 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-742922
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87379
EAN/GTIN:
     4020772087371
Suchbegriffe:
Rhombusschraube
amf rhombusschrauben
rhombusschrauben m16
Rhombusschraube für T-Nuten

Ausführung: Geschmiedet mit gefräster T-Nutenführung und gerolltem Gewinde.

Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gewindelänge:
65 mm
Festigkeitsklasse:
44781
Kopfbreite:
17,7 mm
Kopfdicke:
10 mm
Kopfgröße:
28 mm
Länge:
100 mm
Nutenbreite:
18 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
87379
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 38990161, Rombusschraube
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 15,93*
€ 19,97*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,94*
€ 19,98*
3 Tage
9
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 21,17*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 16,72*
€ 21,45*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 18,47*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.