Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbock schwere Ausführung 710-1250 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubbock schwere Ausführung 710-1250 mm AMF
Schraubbock schwere Ausführung 710-1250 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-743014
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72660
EAN/GTIN:
     4020772072667
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock, schwer

Ausführung: Vergütungsstahl mit Trapezgewinde. Spindelkopf brüniert, Grundkörper aus Vergütungsstahl, lackiert. Zentrierloch: Ø 12 mm. Spindelkopf in runder Ausführung.

Weitere Informationen:
Größe:
1250 mm
Höhenverstellung min./max.:
710–1250 mm
Nutenbreite:
26 mm
Säulen-Ø:
40 x 7 mm
Zentrierloch-Ø:
12 mm
Tragkraft in KN:
40 kN
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72660
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 38921250, AMF, Schraubstock, schwarz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 336,96*
€ 367,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 326,10*
€ 367,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,54*
€ 367,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,99*
€ 375,63*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 354,90*
€ 385,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,67*
€ 431,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,96*
€ 400,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.