Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheibe DIN 6319C M 8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelscheibe DIN 6319C M 8 AMF
Kugelscheibe DIN 6319C M 8 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-743015
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81737
EAN/GTIN:
     4020772081737
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
Kugelscheibe

Ausführung: Einsatzgehärtet und phosphatiert.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17 mm
Bohrungs-Ø:
8,4 mm
für Schrauben:
M8
Höhe:
3,2 mm
Radius:
12 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
81737
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
48
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,44*
3 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 0,32*
€ 0,46*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,47*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,50*
7 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.