Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheibe DIN 6319C M12 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelscheibe DIN 6319C M12 AMF
Kugelscheibe DIN 6319C M12 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-743017
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81752
EAN/GTIN:
     4020772081751
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
amf kugelscheibe m12
Kugelscheibe

Ausführung: Einsatzgehärtet und phosphatiert.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
24 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
für Schrauben:
M12
Höhe:
4,6 mm
Radius:
17 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
81752
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 6319 kugelscheibe, kugelscheibe m12, 39100130, Scheibe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
10
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,47*
€ 0,66*
4 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,67*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,70*
4 Tage
20
1
€ 9,95*
ab € 0,55*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.