Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspannzange DIN 6343 0173E 16,00 RD qu.Fahrion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckspannzange DIN 6343 0173E 16,00 RD qu.Fahrion
Druckspannzange DIN 6343 0173E 16,00 RD qu.Fahrion
Artikel-Nr.:
     4012-743051
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10128011600
EAN/GTIN:
     4053569221245
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Druckspannzange 173E

Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8,0 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm).

Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden.

Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.

Weitere Informationen:
Bohrung:
16 mm
Schaft-Ø:
48 mm
Außen-Ø:
60 mm
Länge:
94 mm
Ausführung:
Mit Querrillen
Markenname:
FAHRION
Herstellername:
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10128011600
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, druckspannzangen, 36150040, Druckspannzange, Fahrion
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 39,38*
€ 50,58*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,22*
€ 50,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,28*
€ 51,78*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,12*
€ 51,89*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 41,46*
€ 54,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.