| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-743090 Herst.-Nr.: 13723010500 EAN/GTIN: 4053569221818 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spannzange GERC-BD 16 System ER, abgedichtet Ausführung: ähnlich ISO 15488-A, mit Abdichtung für Innenkühlung und FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrossion. Einsetzbar bis 120 bar. Rundlaufgenauigkeit: 0,005 mm Hinweis: Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, er spannzangen fahrion, spannfutter er din 69880, 36280007, Fahrion, Präzisions-Spannzange, Spannzange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,70* | € 51,87* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,95* | € 51,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,07* | € 53,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,96* | € 55,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,20* | € 57,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|