| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-743097 Herst.-Nr.: 13725011000 EAN/GTIN: 4053569221900 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spannzange GERC-BD 25 System ER, abgedichtet Ausführung: ähnlich ISO 15488-A, mit Abdichtung für Innenkühlung und FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrossion. Einsetzbar bis 120 bar. Rundlaufgenauigkeit: 0,005 mm Hinweis: Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, er spannzangen fahrion, spannfutter er din 69880, 36280116, Fahrion, Präzisions-Spannzange, Spannzange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,15* | € 48,29* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 37,27* | € 48,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,14* | € 49,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,36* | € 51,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,72* | € 53,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|