Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250 mm Format
Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-743204
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540438
EAN/GTIN:
     4317784540438
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG

Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).



Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken drehfutter 250mm, drehfutter, 4 backen drehfutter, 30180250, D6350, Guss, Spiralring-Vierbacken-Drehfutter, Vierbackendrehfutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 612,15*
€ 683,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 595,82*
€ 683,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 616,91*
€ 691,38*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 616,79*
€ 704,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,97*
€ 821,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,40*
€ 813,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,77*
€ 793,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,90*
€ 749,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,55*
€ 738,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,15*
€ 728,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.