Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber Digital 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber Digital 500 mm
Tiefenmessschieber Digital 500 mm
Artikel-Nr.:
     4012-743354
Hersteller:
     MIB-Messzeuge
Herst.-Nr.:
     2026014
EAN/GTIN:
     4039321023111
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit gerader Messstange

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 6 mm, mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025 0002).
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt:
14,5 x 4 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital-messschieber 500mm, digital messschieber, digitaler messschieber ablesung 0.01mm, 40781500, Digital, Digital-Tiefenmessschieber, Messschieber, Tiefenmesschieber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 167,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,58*
€ 168,46*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,18*
€ 170,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,09*
€ 170,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,56*
€ 172,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.