Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z140 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z140 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z140 HZ
Artikel-Nr.:
     4012-743673
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO3503001Q
EAN/GTIN:
     4053569228152
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x3x40 z=140
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Breite:
3 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Zähnezahl:
140
Zahnform:
HZ
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, 26670047, Kreissäge, Metallbaltt, Metallkreissäge, Sägeblatt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,51*
€ 137,71*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,13*
€ 137,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,88*
€ 138,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 139,95*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 145,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.