Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 6x 610 mm K240 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 6x 610 mm K240 VSM
Vliesband Nylon/Korund 6x 610 mm K240 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-743889
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     752666
EAN/GTIN:
     4018875526668
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 6 x 610 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Länge:
610 mm
Körnung:
240
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
752666
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifband 100x610, schleifvliesband, 87510240, Band, Vlies, Vlies-Schleifgewebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,364*
€ 1,664*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,4108*
€ 1,7978*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,348*
€ 1,948*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,12*
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 1,5172*
€ 2,2302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 166,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.