Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 15x 330 mm K 60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 15x 330 mm K 60 VSM
Schleifband Korund 15x 330 mm K 60 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-743895
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     762896
EAN/GTIN:
     4018875628966
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 15 x 330 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
330 mm
Körnung:
60
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
762896
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, 87120060, Band, Schleif, Schleifgewebe-Band
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
147
1
€ 4,79*
ab € 0,0043*
€ 0,00628*
Lager 4012
173
100
€ 6,90*
ab € 0,4064*
€ 0,5564*
3 Tage
173
100
Frei Haus
ab € 0,4303*
€ 0,602*
2 Tage
173
1
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,67*
4 Tage
171
1
€ 4,30*
ab € 0,452*
€ 0,6818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5564*
€ 0,66212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4964*
€ 0,59072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.