Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Grosskopf K14 5 x12 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Grosskopf K14 5 x12 mm Gesipa
Blindniet Alu Grosskopf K14 5 x12 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-743954
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433524
EAN/GTIN:
     4007081304054
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindniet Alu/Stahl, Großkopf GK 14, Gesipa

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
5 mm
Nietbare Materialstärke min:
6 mm
Nietbare Materialstärke max:
8 mm
Kopfgröße:
K 14
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433524
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 5x12, blindniet din 7337, din 7337 5x1, 93630512, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, Gesipa, Großkopf, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2250
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0608*
€ 0,0615*
Lager 4012
1500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05392*
€ 0,06422*
1 Tag
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05517*
€ 0,06616*
1 Tag
6000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0582*
€ 0,0693*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05463*
€ 0,07163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06422*
€ 0,07642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05392*
€ 0,06416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 64,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.