Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter VA Flach. M 8x11x17,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter VA Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Blindnietmutter VA Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-743963
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455448
EAN/GTIN:
     5013656430300
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m8x11x18,...
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Edelstahl, Standard, Flachrundkopf.
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Nietschaft:
11 mm
Länge:
17 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
nietbare Materialstärke:
0,25–3,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1455448
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter gesipa, 93710065, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Edelstahl, Flachkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3900
€ 4,90*
ab € 0,00401*
€ 0,00564*
Lager 4012
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,29973*
€ 0,34973*
3 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,31187*
€ 0,35954*
3 Tage
unbekannt
100
€ 5,95*
ab € 0,31488*
€ 0,40488*
2 Tage
2000
100
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,34973*
€ 0,41618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29973*
€ 0,35668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 349,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.