Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa
Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-744023
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455444
EAN/GTIN:
     5013656430003
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Edelstahl, Standard, Flachrundkopf.
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Nietschaft:
6 mm
Länge:
46 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
nietbare Materialstärke:
0,25–3 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1455444
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter 6mm, 93710010, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Edelstahl, Flachkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18181*
€ 0,21181*
2 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18286*
€ 0,21995*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18252*
€ 0,22252*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1854*
€ 0,2254*
3 Tage
1000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,21181*
€ 0,25205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18181*
€ 0,21635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 211,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.