Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x30 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x30 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x30 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-744037
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454034
EAN/GTIN:
     4007081300544
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
30 mm
Nietbare Materialstärke min:
21,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
26 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454034
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din7337 4x30, blindniete ohne norm, blindniet din 7337 gesipa, 7337, 93240430, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Standard
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1000
1000
€ 5,90*
ab € 0,08485*
€ 0,10515*
250
€ 5,00*
ab € 0,07684*
€ 0,10684*
2 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,08642*
€ 0,1083*
8 Tage
nicht lagernd
62500
€ 9,95*
ab € 0,10945*
€ 0,10945*
4 Tage
850
250
€ 4,79*
ab € 0,08612*
€ 0,11872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10515*
€ 0,12513
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08485*
€ 0,10097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 105,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.