Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-744355 Herst.-Nr.: 5973 EAN/GTIN: 4026558059730 |
| |
|
| | |
| Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschraubungen
Informationen zu Artikeln für Kabelverschraubungen Die Gewinde sind metrische ISO-Feingewinde, jeweils mit einer Steigung von 1,5 bei allen Maßen. Bei Verteilerschränken mit Wandstärken bis max. 3-5,5 mm werden die Kabelverschraubungen in das Gehäuse verschraubt. Mit einem unserer Stufenbohrer für Kabelverschraubungen wird das Gewindekernloch gebohrt. Für das entsprechende Gewinde wurden Spezial-Einschnitt-Gewindebohrer entwickelt (M12-M32). Die Einschnitt-Gewindebohrer verfügen über eine lange Pilotspitze mit der das Werkzeug in der Bohrung fixiert wird, um ein 100 % fluchtendes Gewinde auch bei einseitigem Druck zu erzeugen. Der Antrieb des Gewindebohrers wurde so konstruiert, dass man ihn mit einem handelsüblichen Sechskanteinsatz („Nuss") und einer Knarre im Einhandbetrieb betätigen kann. Diese Art des Antriebes ist zeit- und platzsparend. Ausführung: Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre. Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Anwendung: Speziell für die Bearbeitung von Verteilerschränken mit Wandstärken 3,0 mm bis max. 5,5 mm. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M20 x 1,5 | Steigung: | 1,5 mm | Gesamtlänge: | 51 mm | Schneidenlänge: | 16,5 mm | Gewinde-Ø: | 18,5 mm | Schlüsselweite: | SW 13 | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Stahl <1400 N: | geeignet | Stahl <42 HRC: | bedingt geeignet | Markenname: | EXACT | Herstellername: | EXACT GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 5973 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, 13110020, Einschnittgewindeb. HSS M20x1,5mm Exact |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,35* | € 23,14* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,31* | € 23,15* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,40* | € 23,93* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,17* | € 25,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,01* | € 26,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|