Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Fräsbohrer HSS 8mm Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Fräsbohrer HSS 8mm Exact
Univ.-Fräsbohrer HSS 8mm Exact
Artikel-Nr.:
     4012-744359
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5382
EAN/GTIN:
     4026558053820
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Universal-Fräsbohrer
fräsbohrer 8mm
universal fräsbohrer
Universal-Fräsbohrer zyl. Schaft

Ausführung: Kurzes Modell. Frässchneiden mit Spanbrechern.

Anwendung: Zum Bohren und Ausfräsen dünnwandiger Werkstoffe wie Blech, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen geeignet.

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Werkstoff:
HSS
Typ:
N
Beschichtung:
blank
Spitzenwinkel:
118 °
Schaftform:
zylindrisch
Schneidrichtung:
rechts
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5382
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 13230080, Univ.-Fräsbohrer HSS 8mm Exact
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,60*
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 5,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,23*
€ 6,11*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,17*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 4,39*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.