Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz f.Schnellwk. Größe A AD1675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz f.Schnellwk. Größe A AD1675
Einsatz f.Schnellwk. Größe A AD1675
Artikel-Nr.:
     4012-744815
Hersteller:
     SRW-Amestra
Herst.-Nr.:
     100107
EAN/GTIN:
     4260134081078
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
schnellwechselkopf a
Schnellwechsel-Drehstahlhalter Typ D

Ausführung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen.

Anwendung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel.

Weitere Informationen:
Typ:
AD 1675
Abmessung D:
16 mm
Länge lg:
75 mm
Gewicht ca.:
0,5 kg
Markenname:
ORIGINAL MULTI SUISSE
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100107
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: wechselhalter für drehstähle (stahlhalter), 31331005, Einsatz f.Schnellwk. Gr. A AD1675
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,48*
€ 52,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,28*
€ 52,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,82*
€ 56,35*
€ 4,90*
ab € 43,50*
€ 59,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 60,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.