Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz f.Schnellwk. Größe A AL130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz f.Schnellwk. Größe A AL130
Einsatz f.Schnellwk. Größe A AL130
Artikel-Nr.:
     4012-744825
Hersteller:
     SRW-Amestra
Herst.-Nr.:
     100119
EAN/GTIN:
     4260134081191
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...
Hülse mit Morsekegel Typ L

Anwendung: Für Bohrstangenhalter Typ J.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 1
Außen-Ø:
30 mm
Gewicht ca.:
0,4 kg
Typ:
AL/EL
Markenname:
ORIGINAL MULTI SUISSE
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100119
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 31421005, Einsatz f.Schnellwk. Gr. A AL130
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,62*
€ 26,29*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 26,33*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,87*
€ 26,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 29,61*
€ 4,90*
ab € 20,92*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.