Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz f.Schnellwk. Größe B BL340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz f.Schnellwk. Größe B BL340
Einsatz f.Schnellwk. Größe B BL340
Artikel-Nr.:
     4012-744827
Hersteller:
     SRW-Amestra
Herst.-Nr.:
     100136
EAN/GTIN:
     4260134081368
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
schnellwechselkopf b
Hülse mit Morsekegel Typ L

Anwendung: Für Bohrstangenhalter Typ J.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 3
Außen-Ø:
40 mm
Gewicht ca.:
0,89 kg
Typ:
EL/BL/CL
Markenname:
ORIGINAL MULTI SUISSE
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100136
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: wechselhalter für drehstähle (stahlhalter), 31421015, Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BL340
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,04*
€ 33,12*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,04*
€ 33,12*
€ 4,90*
ab € 26,28*
€ 37,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 38,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,20*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.