Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz f.Schnellwk. Größe A AP1485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz f.Schnellwk. Größe A AP1485
Einsatz f.Schnellwk. Größe A AP1485
Artikel-Nr.:
     4012-744831
Hersteller:
     SRW-Amestra
Herst.-Nr.:
     100121
EAN/GTIN:
     4260134081214
Suchbegriffe:
Einlegeprisma
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
schnellwechselkopf a
Einlegeprisma Typ P

Anwendung: Für Bohrstahlhalter Typ H.

Weitere Informationen:
Typ:
AP 1485
Abmessung d max.:
14 mm
Länge lg:
85 mm
Abmessung B:
16 mm
Markenname:
ORIGINAL MULTI SUISSE
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100121
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: einlegeprisma, 31451005, Einsatz f.Schnellwk. Gr. A AP1485
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 11,01*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 12,34*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 12,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,39*
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.